VQ4000-SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4351RY)
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
保護構造(-) 防塵
管接続口径(02) Rc1/4
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
リード線(m)(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ボディ形式(5) プラグリードサブプレート
ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
内容量1個