曜日別特売

V Series(VQ4450RY)

V Series(VQ4450RY) - SMCV Series(VQ4450RY) - SMCV Series(VQ4450RY) - SMCV Series(VQ4450RY) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールリード線(m)(H) 1.5コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43684418VQ4450RY-5HE1--(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684427VQ4450RY-5H1--(-) あり
19,090
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684436VQ4450RY-5HE1-03(-) Rc(03) 3/8(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684445VQ4450RY-5H1-03(-) Rc(03) 3/8(-) あり
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする