VQ4450RY-5HE1-03 V Series(VQ4450RY) SMC 43684436

 

VQ4450RY-5HE1-03 V Series(VQ4450RY) SMC 43684436
VQ4450RY-5HE1-03 V Series(VQ4450RY) SMC 43684436

V Series(VQ4450RY)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43684436
品番
VQ4450RY-5HE1-03
参考基準価格(税別)¥20,460販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
リード線(m)
(H) 1.5
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする