曜日別特売

V Series(VQ5101Y)

V Series(VQ5101Y) - SMCV Series(VQ5101Y) - SMCV Series(VQ5101Y) - SMCV Series(VQ5101Y) - SMCV Series(VQ5101Y) - SMC
タイプ(0) プラグインサブプレートシール方式(1) 弾性体シールCE-対応品(-) なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43687428VQ5101Y-51-(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり(5) DC24
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687437VQ5101Y-5EW-(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687446VQ5101Y-5W1-(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687455VQ5101Y-5B1-(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり(5) DC24
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687464VQ5101Y-51-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり(5) DC24
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする