VQC4_0_VALVE - バルブ(VQC4100Y)

VQC4_0_VALVE - バルブ(VQC4100Y) SMC

切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43708114 VQC4100Y-51
CADデータダウンロード
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
10,890
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

返品不可
43708123 VQC4100Y-5B1
CADデータダウンロード
(B) ロック式(要工具形)
11,440
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする