VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235R)

VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235R) SMC

ポート数3 切換方式(3) N.C. 弾性体シール 使用流体空気 ファンクション(R) 外部パイロット仕様 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43733348 VQZ235R-6L1
CADデータダウンロード
- (-) サブプレートなし (L) L形プラグコネクタ リード線付 (-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) (6) DC12
6,770
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43733357 VQZ235R-2Y1
CADデータダウンロード
- (-) サブプレートなし (Y) DIN形ターミナル (-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) (2) AC200(50/60 Hz)
6,880
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43733366 VQZ235R-5GB1
CADデータダウンロード
- (-) サブプレートなし (G) グロメット (DC仕様) (B) ロック式(要工具形) (5) DC24
6,880
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43733375 VQZ235R-5YB1-Q
CADデータダウンロード
- (-) サブプレートなし (Y) DIN形ターミナル (B) ロック式(要工具形) (5) DC24
7,760
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43733384 VQZ235R-5M1-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF (01) 1/8 (M) M形プラグコネクタ リード線付 (-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) (5) DC24
8,310
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43733393 VQZ235R-2Y1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc (01) 1/8 (Y) DIN形ターミナル (-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) (2) AC200(50/60 Hz)
8,420
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43733402 VQZ235R-5MO1-02-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし (-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) (5) DC24
8,470
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43733418 VQZ235R-1MOB1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし (B) ロック式(要工具形) (1) AC100(50/60 Hz)
8,690
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43733427 VQZ235R-5YZ1-02T
CADデータダウンロード
(T) NPTF (02) 1/4 (YZ) DINターミナル (-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) (5) DC24
9,240
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43733436 VQZ235R-2YZ1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc (01) 1/8 (YZ) DINターミナル (-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) (2) AC200(50/60 Hz)
9,240
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43733445 VQZ235R-5YZ1-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc (01) 1/8 (YZ) DINターミナル (-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) (5) DC24
9,570
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43733454 VQZ235R-5YZB1-02T
CADデータダウンロード
(T) NPTF (02) 1/4 (YZ) DINターミナル (B) ロック式(要工具形) (5) DC24
9,790
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする