V Series(VQZ3450B)

V Series(VQZ3450B) SMC V Series(VQZ3450B) SMC V Series(VQZ3450B) SMC V Series(VQZ3450B) SMC

切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(B)高速応答タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43755258 VQZ3450B-5MO1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc (02)1/4 (MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
14,360
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43755267 VQZ3450B-5L1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc (02)1/4 (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
14,690
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43755276 VQZ3450B-5M1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc (02)1/4 (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
14,690
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43755285 VQZ3450B-5YZ1-03F-Q
CADデータダウンロード
(F)G (03)3/8 (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
16,890
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする