VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230N)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230N) SMC

ポート数2 口径Φ12ワンタッチ管継手 オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気 材質(ボディ)(N) 樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44092475 VX230NZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3,740
3,398
3,738 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092484 VX230NC
CADデータダウンロード
(C) AC110
3,740
3,398
3,738 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092493 VX230NE
CADデータダウンロード
(E) AC230
3,740
3,398
3,738 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092502 VX230NZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3,740
3,398
3,738 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092518 VX230NZ1U
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3,740
3,398
3,738 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092527 VX230NY
CADデータダウンロード
(Y) DC24
3,910
3,500
3,850 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092536 VX230NT
CADデータダウンロード
(T) AC100
4,180
3,898
4,288 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092545 VX230NS
CADデータダウンロード
(S) DC24
4,180
3,898
4,288 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092554 VX230NZ3A
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
4,460
3,998
4,398 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092563 VX230NZ1E
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
4,680
4,298
4,728 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092572 VX230NZ1G
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
4,790
4,398
4,838 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092588 VX230NZ1H
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
4,790
4,398
4,838 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092597 VX230NZ1V
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
4,790
4,398
4,838 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092606 VX230NFZ
CADデータダウンロード
(F) DC24
4,840
4,398
4,838 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092615 VX230NP
CADデータダウンロード
(P) AC110
4,950
4,498
4,948 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092624 VX230NGZ
CADデータダウンロード
(G) DC24
4,950
4,498
4,948 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092633 VX230NR
CADデータダウンロード
(R) AC230
4,950
4,498
4,948 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092642 VX230NGC
CADデータダウンロード
(G) DC24
5,340
4,898
5,388 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092658 VX230NZ2R
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
5,390
4,998
5,498 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092667 VX230NZ2V
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
5,610
4,998
5,498 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092676 VX230NZ2C
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
5,610
4,998
5,498 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092685 VX230NZ2D
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
5,610
4,998
5,498 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092694 VX230NZ2H
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
5,610
4,998
5,498 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092703 VX230NZ2AZ
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
5,780
5,398
5,938 (税込)
30日以内出荷

返品不可
44092712 VX230NZ2DZXCA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
6,050
5,598
6,158 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする