VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3341)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3341) SMC

ポート数3 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(4) 4 材質(ボディ)C37 モデル33 内容量1個
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44209375 VX3341-00-5DO1
CADデータダウンロード
DC24 (DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属) (-) なし
8,690
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209384 VX3341-00-5GS1
CADデータダウンロード
DC24 (GS) グロメット・サージ電圧保護回路付 (-) なし
8,910
7,998
8,798 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209393 VX3341-00-2DR1
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) (D) DIN形ターミナル (-) なし
9,020
8,198
9,018 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209402 VX3341-00-4DR1
CADデータダウンロード
AC220(50/60Hz) (D) DIN形ターミナル (-) なし
9,020
8,198
9,018 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209418 VX3341Z-00-5D1
CADデータダウンロード
DC24 (D) DIN形ターミナル (Z) 禁油仕様
9,350
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209427 VX3341-00-5DS1
CADデータダウンロード
DC24 (DS) サージ付DIN形ターミナル (-) なし
9,350
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209436 VX3341A-00-3GR1
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz) (G) グロメット (-) なし
9,520
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209445 VX3341-00-2DLR1
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) (DL) DIN形ターミナル・ランプ付 (-) なし
9,850
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209454 VX3341-00-1DLR1
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) (DL) DIN形ターミナル・ランプ付 (-) なし
9,850
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209463 VX3341-00-5TZ1
CADデータダウンロード
DC24 (TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 (-) なし
9,960
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209472 VX3341A-00-5GS1
CADデータダウンロード
DC24 (GS) グロメット・サージ電圧保護回路付 (-) なし
10,450
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209488 VX3341A-00-5D1
CADデータダウンロード
DC24 (D) DIN形ターミナル (-) なし
10,560
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209497 VX3341B-00-5DZ1
CADデータダウンロード
DC24 (DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light (-) なし
10,730
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209506 VX3341A-00-5DL1
CADデータダウンロード
DC24 (DL) DIN形ターミナル・ランプ付 (-) なし
11,390
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209515 VX3341A-00-5DZ1
CADデータダウンロード
DC24 (DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light (-) なし
11,550
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209524 VX3341V-00-2GR1
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) (G) グロメット (-) なし
12,980
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209533 VX3341V-00-5G1
CADデータダウンロード
DC24 (G) グロメット (-) なし
12,980
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209542 VX3341V-00-3DLR1
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz) (DL) DIN形ターミナル・ランプ付 (-) なし
14,850
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44209558 VX3341V-00-5DZ1
CADデータダウンロード
DC24 (DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light (-) なし
15,020
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする