ZK2 - 真空ユニット/単体(ZK2P00K6)

ZK2 - 真空ユニット/単体(ZK2P00K6) SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

定格電圧(V)(6) DC12 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁(N.C.)・破壊弁(N.C.) システム・ボディ形式(P) 真空ポンプシステム/単体 真空(V)ポート(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ) 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44468436 ZK2P00K6PL-06-CD
CADデータダウンロード
(P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V 圧力センサ;圧力範囲0~-101;アナログ出力1~5V
25,740
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44468418 ZK2P00K6PL-06-C
CADデータダウンロード
(P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V 圧力センサ;圧力範囲0~-101;アナログ出力1~5V
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44468427 ZK2P00K6PL-06-D
CADデータダウンロード
(P) 圧力センサ(0~ -101kPa) - アナログ出力1 to 5V 圧力センサ;圧力範囲0~-101;アナログ出力1~5V
23,250
 
 
取扱い終了

返品不可
44468445 ZK2P00K6AL-06
CADデータダウンロード
(A) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(単位切換機能付き)) 真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力単位切換機能付き
27,550
 
 
取扱い終了

返品不可
44468454 ZK2P00K6BL-06
CADデータダウンロード
(B) 真空用デジタル圧力スイッチ(0~ -101 NPN 2出力(SI単位固定)) 真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力SI単位固定
27,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする