ラッゲージボックス 本体

ラッゲージボックス 本体 - ホンダ
(1件のレビュー)
ホワイト容量(L)約39材質スチール高さ(mm)305寸法(幅W×長さL)(mm)323×401許容積載荷重(kg)10適合車種CROSSCUB (JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、SUPERCUB50/SUPERCUB110 (AA04/JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)、スーパーカブ110 (JA07)内容量1セット
注意
※BENLY50、50PRO、110、110PROへの取り付けには別売りの取付アタッチメント(08Z51-GGM-000A)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3277606508L71-K88-J10ZB
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32776065
2022-01-13
用途: 日常のカブ運転時
不動産業

鉄製白塗のホンダ純正ラゲージボックスなので、リアキャリアにピッタリ着きます。取付説明書がないと言う話を聞きますが、金具に同梱されている説明書に記載されているURLからダウンロードできます。おかげでJA44にプラスドライバ1本だけで取付完了。薄い金属ケースのため、内張にウレタンシートをカットして貼ると軽減されます。簡易な鍵というか治具が付いているため、ちょっとした駐車は安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする