オーエッチ工業
トメロン金具
金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途
ベルトの荷締め
仕様
OHトメロン金具
材質
スチール
質量(g)
70
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
16
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65397414
TKR44-1T
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
32795997
TKR44-1T
1セット(200個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください