リビラック
水道用フレキパイプH型
材質
SUS316L、黄銅、ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)
0.75
内容量
1個
注意
※ナットの根元から50ミリ以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
700
800
900
1000
長さ(m)
0.7
0.8
0.9
1
外径(Φmm)
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
長さ(m)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33318267
RFW20100
1000
1
20
¥
7,150
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33318285
RFW2070
700
0.7
20
¥
5,225
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33318303
RFW2080
800
0.8
20
¥
5,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33318328
RFW2090
900
0.9
20
¥
6,545
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33318355
RFW25100
1000
1
25
¥
15,950
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33318373
RFW2570
700
0.7
25
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33318398
RFW2580
800
0.8
25
¥
12,650
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33318416
RFW2590
900
0.9
25
¥
14,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください