カードプリンター MP-300Duo
いろんなカードや名刺がいつでも簡単手軽に作れます。
マックスHPより簡単ダウンロードの「名刺工場」でレイアウトから簡単に作成!
付属品プリンタドライバ、USBケーブル、リボンカートリッジ、小型排紙アダプタ、名刺1箱、クリーニングキット、インクリボン黒1巻、電源ケーブル、取扱説明書、保証書、サポート窓口シール
質量(kg)約9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90(待機時25/スリープモード時6以下)
対応OSWindows10/8/8.1/7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×240×298
インターフェースUSB2.0、IEEE1284(セントロニクス)
最大印字幅(mm)55
印字方式熱転写方式
解像度1200dpi相当(600×600)
動作温湿度範囲10~35℃/20~80%(結露無き事)
紙厚(mm)0.15~0.45
印字速度100枚/4分以内(名刺サイズ91×55mm)
最大印字長さ(mm)200
給紙可能枚数最大300(用紙厚0.22mm時)
給紙方式連続自動給紙方式
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)35~60×45~200
内容量1台
プリンター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07