タフギア メタルノズル

タフギア メタルノズル - タカギタフギア メタルノズル - タカギタフギア メタルノズル - タカギタフギア メタルノズル - タカギタフギア メタルノズル - タカギタフギア メタルノズル - タカギタフギア メタルノズル - タカギタフギア メタルノズル - タカギ
(29件のレビュー)

水の出方が4つに変わる。
吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。
ロック解除もレバーを軽く握るだけです。

機能ラクロック噴出形状キリ・シャワー・ストレート・ジョロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21までトラスコ品番835-9918材質金属ボディ+ラバーグリップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×66×253シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34686164QG555
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 機器の洗浄用
クボタ環境エンジニアリング株式会社その他業種

使用しやすく、シャワーへの切り替えもスムーズでなによりプラスチック製と違い頑丈に出来ていています。

対象商品 : 34686164
2025-07-18
用途: 庭作業
建設業・工事業

手元作業がとてもスムーズで使いやすい。頑丈で良い。

対象商品 : 34686164
2024-05-22
用途: 植木の水やり
その他業種

しっかりしていて、大変使いやすく 思いどおりの水が出ます。

対象商品 : 34686164
2024-03-21
用途: 散水に
有限会社魚利

以前使ってましたが高い所から落としてしまい壊してしまい再度購入です
シャワーも優しく草花に大変使い安いです

対象商品 : 34686164
2023-04-18
用途: 洗車や庭の散水
その他業種

今まで使っていたプラスチック製のものが破損してしまったため、金属製のこちらを購入しました。
思ったよりも軽く、シャワーやストレートなどの切り替えも簡単で、扱いやすかったです。

対象商品 : 34686164
2023-06-21
用途: 散水

花木への散水、窓・壁の洗浄など、多様な用途別に散水形式が変えられるので便利

対象商品 : 34686164
2023-01-04
用途: 野菜等の水やり、農後関係の洗浄
農・林・水産業

これまでに求めたプラスチック製は氷結し破裂して困っていたので、メタル製にした。
現状では何の不具合もなく使用でき、快適です。
水流の変化にフラット型の強い水流があればよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34686164
2022-04-11
用途: 機器の洗浄時
製造業

樹脂と比較して、劣化が少なくてよい。レバーのトルクも使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする