光沢シルバーラベル
高級感のある銀ラベルで手軽にステッカー作り楽しめます。
裏面が粘着剤付なので、カットするだけでオリジナルシールやステッカーが、簡単に作れます。ラッピングやディスプレイの華やかな演出に便利です。
金色折り紙のような質感の紙ラベルです。耐水性はありません。
※下地が金色なので、インクジェットプリンターのインクの発色が影響を受けます。
※インクジェット専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
- 色
- 銀色
- 紙質
- 光沢紙
- 坪量(g/m2)
- ラベル:125
- 面付
- ノーカット
- 片数
- 5
- ラベル厚(mm)
- 0.1
- シート厚さ(mm)
- 総厚0.2(200μm)、ラベル厚0.1(100μm)
- 余白
- なし
- アズワン品番
- 65-0411-28
- 入数
- 5
- シートサイズ
- A4
- 内容量
- 1パック(5枚)
注意
※インクジェット専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: 光沢シルバーラベル - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31526802-180717-02.jpg)
![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02651840-260817-02.jpg)
![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02651822-260817-02.jpg)
![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02651806-260817-02.jpg)













