曜日別特売

LLF備蓄食標準Aセット

LLF備蓄食標準Aセット - ロングライフフーズ

「火」・「水」がなくてもそのままおいしく食べられます。
温めれば、さらにおいしく食べられます。
従来のレトルト食品、缶詰等の問題点を解決。
いつでもどこでも食べられます。

調理方法
開封してそのまま、もしくは切らずにそのまま湯せんで5分温めてお召し上がりください。
電子レンジを使用する場合は、皿等に移し替えて3分温めてください。
賞味期限5年(1人用3日分)セット内容【1日目:総カロリー2120kcal】(朝)パン1本+野菜カレー+ウィンナーソーセージ+ぜんざい・(昼)白粥+肉じゃが+きんぴらごぼう・(夜)鮭粥+おでん+ハンバーグ煮込み、【2日目:総カロリー2113kcal】(朝)パン1本+豚汁+ウィンナーソーセージ・(昼)備蓄やわらかご飯+野菜カレー+ハンバーグ煮込み・(夜)備蓄やわらかご飯+鯖味噌煮+筑前煮+ぜんざい、【3日目:総カロリー1666kcal】(朝)備蓄やわらかご飯+ハンバーグ煮込み+野菜カレー・(昼)梅粥+おでん+ぜんざい・(夜)鮭粥+きんぴらごぼう+ウィンナーソーセージ付属品紙皿、箸、スプーン、ポリ袋内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37257334-
オープン
19,980
21,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする