エンジン刈払機

エンジン刈払機 新ダイワ

圧倒的なパワー&トルクRMシリーズのトップモデル

用途山林用-プロ-。 ハンドル形状両手ハンドル 燃料タンク容量(L)0.76 本体質量(kg)7.6 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)41.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1690×570×410 始動方式リコイルスタータ 点火プラグNGK BMR6A 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41627547 RM451-2E
118,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする