日本紐釦貿易
ナスカン
(1件のレビュー)
材質
ダイキャスト
色
ゴールド
高さ(mm)
42
サイズ(mm)
16
内径(mm)
(ひも取付部分)16
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41696962
S27-34-G
1袋(10個)
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
41696978
S27-34-100
1袋(100個)
¥
12,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください