曜日別特売
S27-34-100 ナスカン 日本紐釦貿易 41696978

S27-34-100 ナスカン 日本紐釦貿易 41696978
S27-34-100 ナスカン 日本紐釦貿易 41696978
S27-34-100 ナスカン 日本紐釦貿易 41696978
S27-34-100 ナスカン 日本紐釦貿易 41696978

ナスカン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
内容量1袋(100個)注文コード41696978品番S27-34-100
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198
材質
ダイキャスト
色
ゴールド
高さ(mm)
42
サイズ(mm)
16
内径(mm)
(ひも取付部分)16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41696962
2020-11-27
用途: ポシェットと紐を繋ぐ
製造業

作ったポシェットと紐を繋ぐ為に購入しました。サイズもピッタリ取り外しも出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする