金属素材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 39766895
2024-06-13
- 用途:
- スペーサーや当て金として使用
内外径と厚みを指定でき、自分の欲しいサイズがオーダー出来るのが良い。
ただ、指定寸法が1mm単位でレーザーカット分の誤差が生じるので、相手物の寸法によっては自身で少々加工が必要かと思う。
自分もコンマ数mm大きかったので削りました・・・
あるものは追加工でなんとか出来ると考えればまぁ仕方ないですかね。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 39766895
2023-07-05
- 用途:
- 船の航海灯の作製に使用。
株式会社 山水 様
(製造業)
同心円に綺麗にカットされており、φ25.4mmパイプにTIG溶接で溶接して使用予定です。
sus304以外にsus316も同様に加工して頂けるのならいいのですが・・・。
- 対象商品:
- 39766895
2021-09-23
- 用途:
- ホイールのチェーンライン調整
今回購入したのは社外ホイールのチェーンライン調整するのに必要の為購入しました。レーザー切断で寸法も正しく大変満足しました。欲を言えばP.C.D100のピッチで穴明もオーダー出来れば完璧でしたので、こちらもオーダー出来るようになりませんか?後カラー等もオーダー出来ると結構需要あると思うのですが、よろしくお願いいたします。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 39766895
2020-02-13
- 用途:
- スピーカーユニット取り付け部品として使用
その他業種
2㎜厚品を2枚購入しました。寸法精度もよく、切断面もきれいで平面性も問題なく、今回の用途には無加工で使用できました。価格と納期も満足しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
125:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29