高精度電子天びん CJ

高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。
錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)
低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ
オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD
個数はかりとしても使用可能
ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

用途薬品等の計量、計数はかり 種類高精度電子天びん 表示形式デジタル 調整方式外部分銅によるスパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89 機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、単重モード、係数モード、比重モード、動物はかり、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、自動校正分銅内蔵、RS出力、ISO/GLP/GMP対応印字、ブザー警告、RTS無償ダウンロード、床下ひょう量、IP65規格適合 防塵・防水構造 使用温度範囲(℃)0~40 使用環境湿度(%)80以下 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備 電源CJ 専用ACアダプター 風袋引き範囲全ひょう量
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひょう量(kg)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法(mm)
計量皿寸法(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42565538 CJ-6200 1台 - 6200 0.1 角皿 190×190 - 0.1g ±0.1g
99,000
96,980
106,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
85460498 CJ-6200(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット - 6200 0.1 角皿 190×190 - 0.1g ±0.1g
114,000
109,800
120,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468609 CJ-6200(JCSS校正証明書付) 1セット - 6200 0.1 角皿 190×190 - 0.1g ±0.1g
129,000
128,800
141,680 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42565477 CJ-15K 1台 15 - 1 角皿 190×190 - 1g ±1g
82,000
 
 
取扱い終了
42565486 CJ-220 1台 - 220 0.01 丸皿 - 140 0.01g ±0.01g
82,000
 
 
取扱い終了
42565495 CJ-2200 1台 - 2200 0.1 角皿 190×190 - 0.1g ±0.1g
82,000
 
 
取扱い終了
42565504 CJ-320 1台 - 320 0.01 丸皿 - 140 0.01g ±0.01g
84,000
 
 
取扱い終了
42565513 CJ-3200 1台 - 3200 0.1 角皿 190×190 - 0.1g ±0.1g
84,000
 
 
取扱い終了
42565522 CJ-620 1台 - 620 0.01 丸皿 - 140 0.01g ±0.01g
90,000
 
 
取扱い終了
42565547 CJ-820 1台 - 820 0.01 丸皿 - 140 0.01g ±0.01g
94,000
 
 
取扱い終了
42565556 CJ-8200 1台 - 8200 0.1 角皿 190×190 - 0.1g ±0.1g
94,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42565477 CJ-15K 16426533 CJ-15K CJ-15K 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426533 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 1台 87,980 税込96,778 注文コードが変更になりました。
42565486 CJ-220 16426542 CJ-220 CJ-220 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426542 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 1台 87,980 税込96,778 注文コードが変更になりました。
42565495 CJ-2200 16426558 CJ-2200 CJ-2200 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426558 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 1台 87,980 税込96,778 注文コードが変更になりました。
42565504 CJ-320 16426567 CJ-320 CJ-320 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426567 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 1台 88,980 税込97,878 注文コードが変更になりました。
42565513 CJ-3200 16426576 CJ-3200 CJ-3200 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426576 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 1台 88,980 税込97,878 注文コードが変更になりました。
42565522 CJ-620 16426585 CJ-620 CJ-620 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426585 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 1台 98,980 税込108,878 注文コードが変更になりました。
42565547 CJ-820 16426603 CJ-820 CJ-820 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426603 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました。
42565556 CJ-8200 16426612 CJ-8200 CJ-8200 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426612 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする