曜日別特売

BONDERITE C-SO VR4870-2B

BONDERITE C-SO VR4870-2B - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

水に濡れた品物の表面に速やかに吸着して撥水性の防錆被膜を張り水便を置換する成分と、ベースとなる溶剤からなっています。水に濡れた金属がBONDERITE C-SO VR4870-2Bの液中に浸漬されますと、表面の水のフィルムが完全に防錆被膜に置換され、この置換された水はベースの溶剤との比重差で水玉となって処理槽の底部にたまります。定期的にこの水層を除去していただければ長期にわたって使用できます。

用途主として鉄鋼部品の中期~長期の防錆に、各種金属部品表面の水切りに使用されます。仕様防錆力△、置換力○使用方法希釈せず原液で使用。原則として浸漬で使用しますが、圧力が弱ければシャワースプレーでも使用できます。処理後は自然乾燥又は通風乾燥して下さい。容量(L)18pH化学的中性外観微乳白色・透明・液状危険等級溶剤石油系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(18L)
注意
※ベースとなっている溶剤は危険物第四類第二石油に属します。火気にご注意ください。
※保護具を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42276666-
13,392
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする