TECHNOMELT PA 652

TECHNOMELT PA 652 - ヘンケル

熱可塑性ポリアミド系ホットメルト接着剤です。

温度(℃)(アプリケーション)180~230伸び(%)250耐熱温度(℃)(クリープ)125難燃性V-0(UL94)外観黄褐色軟化点(℃)150~165塗布方法ホットメルト用溶融吐出機危険等級その他のもの引張強度(N/mm2)2.7危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類溶融粘度(mPa・s)3500~4500 at 210℃主なワークパーツ内容量1個(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42277104-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする