画像準備中

TECHNOMELT PA 652

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20kg) 注文コード42277104 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

熱可塑性ポリアミド系ホットメルト接着剤です。

温度(℃)(アプリケーション)180〜230 伸び(%)250 耐熱温度(℃)(クリープ)125 難燃性V-0(UL94) 外観黄褐色 軟化点(℃)150〜165 塗布方法ホットメルト用溶融吐出機 危険等級その他のもの 引張強度(N/mm2)2.7 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 溶融粘度(mPa・s)3500〜4500 at 210℃ 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする