AED収納ケース 40-0025 壁掛け/据え置き

AED収納ケース 40-0025 壁掛け/据え置き - アズワン

扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。

付属品
アンカーボルト
仕様
棚板取り外し可
材質
本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)
寸法(mm)
400×180×450
質量(kg)
5
タイプ
壁掛け/据え置き
電源
LR44/1.5Vボタン電池×3個(テスト用付属)
有効内寸(mm)
上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)
音量
100dB
アズワン品番
8-3417-11
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4107733840-0025
¥29,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする