曜日別特売

救護担架 頭部防護カバー付き

救護担架 頭部防護カバー付き - ナビス(アズワン)救護担架 頭部防護カバー付き - ナビス(アズワン)救護担架 頭部防護カバー付き - ナビス(アズワン)

頭部を保護するカバー付きのため、疾病者を安全に搬送することができます。
頭部保護カバーで、疾病者の顔を第三者から見えにくくするため、プライバシー保護や搬送中の熱中症対策にもなります。
頭部保護カバーには、トリアージカード等が入れられる透明のポケットが付いています。
疾病者の胸部や上腕部を固定するためのベルトや、足先を入れるポケットが付いているため、疾病者を安定して搬送できます。
ターポリン生地のため、汚れても清拭できます。
コンパクトに折りたたむことができ、専用の収納袋に入れて保管できます。

付属品
収納袋(持ち手付き)
材質
本体・収納袋/PVC(塩化ビニル樹脂)・ターポリン(ポリエステル繊維・PVC(塩化ビニル樹脂))、芯材/PP(ポリプロピレン)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、頭部クッション材/発泡PE(ポリエチレン)
質量(kg)
約4
耐荷重(kg)
約100
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×2000
収納時寸法(mm)
700×350×50
アズワン品番
8-850-01
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82038489ES-N-HP
¥55,240
¥55,230
¥60,753(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする