AED収納ケース 40-0026 スタンド型

AED収納ケース 40-0026 スタンド型 - アズワン
付属品
台座取り付けネジ
仕様
棚板取り外し可
トラスコ品番
819-4134
材質
本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)
寸法(mm)
470×460×1390
質量(kg)
30
タイプ
スタンド型
電源
LR44/1.5Vボタン電池×3個(テスト用付属)
有効内寸(mm)
上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020
音量
100dB
アズワン品番
8-3417-12
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4107734740-0026
¥85,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4107734740-002625447014401-55940-0026 AED収納ケース スタンド型 アズワン 25447014AED収納ケース スタンド型アズワン1個
¥83,980
税込¥92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする