アズワン アズワンの ヘルスケア アズワンの 血圧計 アズワンの 関連商品 血圧計 脚立(SUS製) 521×620×825 脚立(SUS製) 521×620×825 注文コード 仕様3.0T(テスラ)対応 材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm)521×620×825 質量(kg)約14 ピッチ(mm)(踏み台)310 耐荷重100kg/段、200kg(均等耐荷重) 折りたたみ時高さ(mm)-01/900、-02/1200、-03/1500 アズワン品番8-6534-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SS3T-H900 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41077548 SS3T-H900 ¥165,000 取扱い終了代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘルスケア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マグネループMAX BK50 ピップ 税込¥3,278 ¥2,980 バスケットへ マグネMAXメタルシルバー BK50 ピップ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ マツヨシ小児用マンセッターⅡ(3S) 松吉医科器械 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ピップエレキバン130 72粒 ピップ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 粒々クールアイマスク グローバル・ジャパン 税込¥1,208~ ¥1,098~ 3M(スリーエム) テーピング マルチポア プリカットスポーツテープ足首 3M(スリーエム) 税込¥10,978 ¥9,980 バスケットへ 3M(スリーエム) テーピング 非伸縮固定テープ 50mm×12m 6巻 3M(スリーエム) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 3M(スリーエム) テーピング ライト伸縮固定 50mm 1個入 3M(スリーエム) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ステンレス製 つめきり GREEN BELL(グリーンベル) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 温活ほっと ひざ用 温活ほっと 税込¥274 ¥249 バスケットへ スマートスケール 検定品 AD-6209 エー・アンド・デイ 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 3M(スリーエム) テーピング 伸縮50mm×33m 1巻 3M(スリーエム) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ H116シームレスひざM ピップ 税込¥658 ¥598 バスケットへ H117シームレスひざL ピップ 税込¥658 ¥598 バスケットへ KANEX 和風御つめきり Kanex 税込¥1,408~ ¥1,280~ ポータブルデジタル体重計 検定品 PB-150H CAS 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ ベッドサイドスケール エー・アンド・デイ 税込¥35,178~ ¥31,980~ EYE RELAX S アイ リラックスS NIPLUX 税込¥10,888 ¥9,898 ピップエレキバンformama12粒 ピップ 税込¥989 ¥899 バスケットへ ふわっとアイマスク JP アイビル 税込¥758 ¥689 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケア血圧計関連商品 血圧計専用架台 血圧計用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります カフ(腕帯)・ブラダー ACアダプター 血圧計用 プリント用品 血圧計用 ゴム球 血圧計用 収納用品 血圧計用 専用架台 血圧計用 チューブ 血圧計用 メーター 血圧計用 シェアする マイページ 最近見た商品