エアロフローピロー

エアロフローピロー - イノアックリビングエアロフローピロー - イノアックリビングエアロフローピロー - イノアックリビングエアロフローピロー - イノアックリビング

付属のフィットアップシートを組み合わせて高さ調節が可能です。
<レギュラー・ラージ>
首のカーブや肩部分にフィットする湾曲構造で、頭が包み込まれるような感覚で眠ることができます。
横向け寝に対応して、両サイドが高くなっています。
<フラット>
うつぶせ寝をする方や、枕の両サイドが高いと寝返りがしにくいという女性に適しています。

材質本体/クオールフォーム(低反発ウレタンフォーム)、カバー/ポリエステル・綿内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41083997AFP6フィットアップシート(2枚)(首部分)60・75・90mmレギュラー500×350×70・85・1007-1092-01
12,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41084006AFP6Lフィットアップシート(2枚)(首部分)60・75・90mmラージ600×400×70・85・1007-1092-02
13,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
41084015AFFLフィットアップシート(1枚)(首部分)45・55mmフラット600×400×45・557-1092-03
12,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする