アズワン
ソフトタオル防水シーツ(エコノミー) 全身用
仕様
四方ゴム付き
材質
表地/パイル地(綿100%)、裏地/PU(ポリウレタン)
タイプ
全身用
アズワン品番
8-6608-02
幅×長さ(mm)
1000×2000
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41084243
S-7000
¥
7,380
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください