アズワン アズワンの 安全靴・作業靴 アズワンの スリッパ アズワンの 業務用スリッパ ニューステリクリッパ (無地/黒) 28cm ニューステリクリッパ (無地/黒) 28cm 注文コード 仕様洗浄可 材質人工皮革・特殊堅牢スポンジ サイズ(LL/28cm) サイズ(cm)28 耐熱温度(℃)60℃ アズワン品番8-2204-04 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 無地 黒 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41085808 無地 黒 ¥2,400 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全靴・作業靴 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メリージェラート スリッパ オカトー 税込¥1,648 ¥1,498 ふんわりパイルの低反発5本指スリッパ アルファックス 税込¥1,978 ¥1,798 クッション性のある厚底軽量スリッパ ZATTA 税込¥648~ ¥589~ トイレスリッパ 前閉じタイプ テンダイ 税込¥1,208 ¥1,098 防災ルームシューズ 左足 徳武産業 税込¥1,428 ¥1,298 防災ルームシューズ 左足 シナノ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ スリエット ハーフタイプ アルファックス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ JOLDIC 大きいサイズ セフティDX長靴 JOLDIC 税込¥6,270 ¥5,700 JOLDIC 大きいサイズ DX-2長靴 JOLDIC 税込¥5,060 ¥4,600 ステッチビニールスリッパ テンダイ 税込¥868 ¥789 安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4E STATUSUNI(ステータスユニ) 税込¥3,738~ ¥3,398~ 魔女の宅急便 あこがれリボン スリッパ センコー 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カラーショップ トイレスリッパ ヨコズナクリエーション 税込¥1,428 ¥1,298 GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク 税込¥2,638 ¥2,398 不織布圧着スリッパ10足組 テンダイ 税込¥604 ¥549 バスケットへ 吸いつく体幹サポートスリッパ アルファックス 税込¥2,418 ¥2,198 足指小町 靴ずれガード ミノウラ 税込¥615 ¥559 バスケットへ 足つぼ ヘルシールームサンダル ふみっぱ 外反アーチ アルファックス 税込¥2,198 ¥1,998 安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 マジックタイプ 4E STATUSUNI(ステータスユニ) 税込¥3,738~ ¥3,398~ ナチュラルスリッパ オカトー 税込¥1,428 ¥1,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全靴・作業靴スリッパ業務用スリッパ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります 業務用スリッパ 使い捨てスリッパ シェアする マイページ 最近見た商品