金鵄製作所 金鵄製作所の 医療 金鵄製作所の 事務用品 金鵄製作所の カルテ収納 介護連絡帳 専用カバー 介護連絡帳 専用カバー 注文コード 41089204 仕様カバー 材質カバー/EVA(酢酸ビニル) 厚さ(mm)0.2 寸法(縦×横)(mm)190×265 アズワン品番8-3331-32 内容量1個(50枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41089204 - ¥4,460 ¥4,398 ¥4,398 ¥4,838 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カルテ収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カルテワゴン用オプションパーツ 仕切り棒 (3本セット) 林製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カルテワゴン 2段 林製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カルテワゴン 3段 林製作所 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カルテホルダー見出し紙 山口工業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カルテホルダー Wポケット 50枚入 山口工業 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カルテブック(KBCTワイド) ケルン 税込¥2,638~ ¥2,398~ 温度板ホルダー ヨコ型 KFシリーズ ケルン 税込¥879~ ¥799~ カルテワゴン MKシリーズ 柏ステンレス工業 税込¥80,278~ ¥72,980~ 仕切ガイド ラテラル DG-Lシリーズ 日本ホップス 税込¥2,858~ ¥2,598~ 健康診断書 横書 50枚入 ノーブランド 税込¥846 ¥769 バスケットへ 健康診断書個人票 横式 30枚入 ノーブランド 税込¥967 ¥879 バスケットへ メンズヘアーカルテ 5セット CML 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 温度板ホルダー タテ型 KFシリーズ ケルン 税込¥879~ ¥799~ カルテナンバーラベル ロールタイプ 500片入 ケルン 税込¥2,198 ¥1,998 スキン チェック シート 5セット CML 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ ヘアーリムーバル カウンセリング カルテ 5セット CML 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ カルテフォルダー A4 200枚入 SNシリーズ サンリーフ 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ カルテフォルダー A4 200枚入 SNシリーズ サンリーフ 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ セーフティーキャリー SCシリーズ サンリーフ 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ セーフティーキャリー SCシリーズ サンリーフ 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療事務用品カルテ収納介護ケア記録・日誌 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります カルテブック カルテフォルダー カルテ用紙 カードインデックス 介護ケア記録・日誌 カルテワゴン カルテラック・整理棚 シェアする マイページ 最近見た商品