先ゴム外し 165×80×75

先ゴム外し 165×80×75 アズワン

使用方法1.両足で本体の両端を踏み、抑えます。、2.先ゴム外しのくぼみに杖先ゴムをひっかけます。、3.杖を真上に持ち上げ、先ゴムを外します。 材質スチール 寸法(mm)165×80×75 適合径(Φmm)(ステッキシャフト)16~19 アズワン品番8-6840-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41089633 WB3788
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする