曜日別特売

キャビロンTM非アルコール性皮膜 ナプキン 1mL

キャビロンTM非アルコール性皮膜 ナプキン 1mL - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
用途擦れる刺激(擦れると痛い皮膚)・失禁部位・創傷周囲・粘着製品の剥離による皮膚損傷・人工肛門周囲・瘻孔周囲等の体液に触れる部位仕様γ線滅菌済(個包装)、効果/最大約72時間成分ヘキサメチルジシロキサン、イソオクタン、アクリル共重合体ポリフェニルメチルシロキサン寸法(mm)(ナプキン(3344E))58×58タイプナプキンアズワン品番8-9092-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000147医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(1枚×5袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410896673344E
800
799
879(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする