Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
キャビロンTM非アルコール性皮膜 スプレー 28mL
(1件のレビュー)
用途
擦れる刺激(擦れると痛い皮膚)・失禁部位・創傷周囲・粘着製品の剥離による皮膚損傷・人工肛門周囲・瘻孔周囲等の体液に触れる部位
仕様
γ線滅菌済(個包装)、効果/最大約72時間
成分
ヘキサメチルジシロキサン、イソオクタン、アクリル共重合体ポリフェニルメチルシロキサン
タイプ
スプレー
アズワン品番
8-9092-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000148
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(1本)
注意
※3346Eは未滅菌です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41089676
3346E
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください