ブラックライト Φ31×93 9灯
仕様9灯
寸法(mm)Φ31×93
材質(本体)アルミニウム
電源単4乾電池×3本(別売)
光源日亜化学工業製 紫外線LED(UV-LED)
紫外線波長(nm)375
アズワン品番8-6865-03
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41092047 | PW-UV943H-04 | 69325892 | PW-UV943H-04 |
|
UV-LEDライト 9灯ブラックライト | コンテック | 1台 | ¥4,698 税込¥5,168 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20