オニクリップ巻き爪ケア スターターセット

オニクリップ巻き爪ケア スターターセット アズワン オニクリップ巻き爪ケア スターターセット アズワン
(2件のレビュー)

専用ラウンドニッパー(別売)で金属板(オニクリップ板)を、爪の形に合わせて成形・接着させ、巻き爪をケアします。オニクリップ板は形状記憶の金属板で、張力を利用して自然状態に戻していきます。

仕様スターターセット セット内容オニクリップ板0.1mm・0.15mm×各4枚、接着剤×2本、メジャー、アプリケーター(オニクリップ固定用ヘラ) 材質オニクリップ板/ステンレス アズワン品番8-8275-01 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41095023 -
23,000
22,900
25,190 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41095023
2021-05-28
用途:
巻き爪の処置
サービス業

慣れるまで失敗した。要領がわかって上手くなったが、貼ったが剥がれないように工夫が必要。それと、貼ったのが目立つので、BSスパンゲの方が良いかもしれない。見た目を気にしない人には使用できる。

対象商品:
41095023
2019-09-05
用途:
爪の治療
医療・福祉・介護関連業

値段は高いが、市販の安いものでは改善できないので、医療スタッフが使用していたこれを使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする