超音波式ネブライザー(ウルトラX) UN-703型

超音波式ネブライザー(ウルトラX) UN-703型 アズワン

付属品薬液カップ、マウスピース、少量用霧化器、槽フタキャップ、耐熱性吸気ホースユニット、エアーフィルター、ダストカバー サイズ約325×259×244mm(突起部含む) 容量(mL)(薬液)最大約150 電源AC100V 50/60Hz 消費電力74VA 本体質量(kg)約4.3kg(本体のみ) 発振周波数約1.7MHz 噴霧能力(mL/min)3 送風量最大約17L/分 アズワン品番8-1597-01 タイマー1~30分(1分刻み)及び連続 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00003 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
注意
※-01のみ一般医療機器です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41095398 UN-703型
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする