skinix
フィルムドレッシング(エアウォールIV フレームタイプ)
極薄フィルム(7μm)が皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00038000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41097832
YB-21070F
1箱(100枚)
70×60
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41097848
YB-21120F
1箱(50枚)
120×100
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください