優肌パーミエイド(R)IV(フィルムドレッシング)

優肌パーミエイド(R)IV(フィルムドレッシング) ニトムズ 優肌パーミエイド(R)IV(フィルムドレッシング) ニトムズ 優肌パーミエイド(R)IV(フィルムドレッシング) ニトムズ 優肌パーミエイド(R)IV(フィルムドレッシング) ニトムズ 優肌パーミエイド(R)IV(フィルムドレッシング) ニトムズ

角質剥離を軽減したゲル粘着剤による、かぶれにくいフィルムドレッシングです。フィルム周囲に不織布テープを付けていますので、しっかりカテーテルを固定できます。防水性・透湿性・粘着性に優れ、蒸れにくく剥がれにくいです。

仕様EOG滅菌済(個包装) 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41097927 1204 1箱(100枚) 40×50 スクエアタイプ 8-9027-01
10,190
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

返品不可
41097936 1207 1箱(100枚) 60×70 スクエアタイプ 8-9027-02
10,760
9,998
10,998 (税込)
12日以内出荷

返品不可
41097945 1267V 1箱(100枚) 60×70 Vカットタイプ 8-9027-03
11,330
10,980
12,078 (税込)
12日以内出荷

返品不可
41097954 1210 1箱(50枚) 100×120 オーバルタイプ 8-9027-04
16,990
16,980
18,678 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする