シーホネンス
キャンパスベッド (ビニールレザー張り)
材質
フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、ボトム/ウレタンフォーム入りビニールレザー張り
質量(kg)
約19.3
耐荷重
約80kg
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
550×1800×300
アズワン品番
0-3563-01
折りたたみ寸法(mm)
(幅)550×(奥行)900×(高さ)150
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41098462
PT-2085
¥
100,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください