アズワン
病院付添い者用 テーブル
仕様
テーブル
材質
MDF(天板)、メラミン焼付シルバー塗装(脚部)
質量(kg)
7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×420
座面高さ(mm)
390
アズワン品番
0-7237-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41098618
MWC-640NATH
¥
54,700
¥
54,153
¥
59,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください