アズワン
ソファーベッド
高級感溢れるデザインです。背もたれを倒してフルフラットにすれば、仮眠用ベッドとしても使用できます。低ホルムアルデヒド・廃材利用商品です。
材質
本体/木枠・ウレタンフォーム、肘/ラバーウッド無垢材、張地/抗菌性ビニールレザー
寸法(mm)
ベッド時/(幅)2050×(奥行)960×(高さ)470mm
質量(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2050×750×720
座面高さ(mm)
370
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41098785
RE-1713(V4)BK
ブラック
7-1206-01
¥
278,800
¥
276,012
¥
303,613
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41098794
RE-1713(V4)DBR
ダークブラウン
7-1206-02
¥
278,800
¥
276,012
¥
303,613
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000