酸素ボンベラック (ベッド用横掛けタイプ)

酸素ボンベラック (ベッド用横掛けタイプ) - ナビス(アズワン)酸素ボンベラック (ベッド用横掛けタイプ) - ナビス(アズワン)
材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×550mm質量(kg)約3.2タイプ500Lボンベ1本用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×182×210アズワン品番0-9970-01取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸・角パイプ内容量1個
注意
※酸素ボンベは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41098977BB-Y
21,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする