ナビス(アズワン)
酸素ボンベラック(300L・500Lボンベ兼用) 200×182×500
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
寸法(mm)
(ボンベラック)内径Φ108×385mm
質量(kg)
約2.8
タイプ
ボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×182×500
アズワン品番
8-9558-01
取付可能パイプ径(Φmm)
22~45の丸角パイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41099004
BB-300
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください