ナビス(アズワン)
酸素ボンベラック (ベッド用)
幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は調節可能です。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
(ボンベラック)内径Φ108×555mm
質量(kg)
約3.2
タイプ
500Lボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×182×670
取付可能パイプ径(Φmm)
22~45の丸・角パイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41099022
BB-1
ホワイト
0-2396-01
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
41099038
BB-P
ピンク
0-2396-02
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
41099047
BB-B
ブルー
0-2396-03
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください