アズワン
サポートテーブル (800×400×645~945mm)
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/スチール、天板/合成樹脂繊維板
質量(kg)
約12
高さ(mm)
(ベース)42.5
キャスター
Φ23.7mm(ナイロン製・ストッパーなし)
耐荷重
10kg
テーブル寸法(mm)
800×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×645~945
アズワン品番
8-4088-01
昇降方式
ガスダンパー式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41099406
SPT-945
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください