アズワン
オーバーテーブル(昇降ネジ止め式)
テーブルの高さは止めネジで調節できます。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/スチール(クロームメッキ)、天板/メラミン化粧合板
キャスター
Φ40mm(ストッパー無し)
耐荷重
5kg
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
テーブル寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41099424
HP1030
8
(幅)600×(奥行)380×(厚み)18
600×380×690~1140
0-6620-01
¥
21,000
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
41099433
HP1060
9.5
(幅)800×(奥行)380×(厚み)18
800×380×690~1140
0-6620-02
¥
18,200
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください