曜日別特売

ライフケアテーブル

ライフケアテーブル - 日進医療器(車イス)ライフケアテーブル - 日進医療器(車イス)ライフケアテーブル - 日進医療器(車イス)

高さ調節が可能です(650~800mm、7段階)。
車椅子でも使用しやすい広い間口です。
品番:TY506はテーブルの縁の立ち上がりが落下防止に役立ちます。
品番:TY506Tは大きめのテーブルサイズで、天板は0~25度まで無段階に傾斜調節ができます。

仕様組み立て式材質テーブル/メラミン樹脂化粧板、フレーム/スチール(塗装仕上げ)キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー付き)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル寸法
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41099458TY506約18.4(幅)360×(奥行)200mm800×600×650~800(幅)800×(奥行)600mm0-3924-01
52,800
52,272
57,499(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
41099467TY506T約20.0(幅)450×(奥行)200mm870×630×650~800(幅)870×(奥行)630mm0-3924-02
82,500
82,400
90,640(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする